| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X78589 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 606261 EAN/GTIN: 4016138712858 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Packung (10 m).
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 606261 | Typ: | FLRY-B | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 48 x 0.245 mm | Leiteraufbau: | 48 x 0.245 mm | Halogenfrei: | Nein | Nennstrom: | 25 A | Außen-Ø: | 2.90 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Rot | Kabeltyp: | FLRY-B | Querschnitt: | 1 x 2.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,33* | € 25,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,79* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,533* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|