Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7554-10023 Litze SILI-E 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78536
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7554-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7554-10023
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
259 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
SILI-E
Isolationsmaterial:
Silikon
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, 02050001152787, Stäubli, SILI-E
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,72*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,93*
1 Tag
56
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,72*
7 Tage
56
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 9,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
61.7552-10023
ab € 1,83*
Zubehör
Stäubli
61.7552-10024
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
61.7552-10025
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
61.7556-10025
ab € 3,70*
Zubehör
Stäubli
61.7553-10023
ab € 1,86*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10027
ab € 0,88*
Zubehör
Stäubli
61.7550-10027
ab € 0,59*
Zubehör
Stäubli
61.7555-10022
ab € 2,81*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10029
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.