Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

606241 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     606241
EAN/GTIN:
     4016138712841
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

Lieferumfang:
Packung (10 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606241
Typ:
FLRY-B
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.245 mm
Leiteraufbau:
28 x 0.245 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
18 A
Außen-Ø:
2.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
FLRY-B
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 18,30*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,206* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.