Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 28787 BL Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78471
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28787 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
schaltdraht
Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28787 BL
Material (Details):
Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: 02050001609496, Helukabel, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.