Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 10 x 1.50mm² + 3 x 2.50mm² Schwarz 7027070-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78215
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027070-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.
Features:
Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
60 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7027070-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
14.40 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Querschnitt:
10 x 1.50 mm² + 3 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 2):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
10 x
Anzahl Adern (Teil 2):
3 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1,5mm², fly kabel, LAPP, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 20,33*
2 Tage
94
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,35*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 25,47*
7 Tage
94
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 40,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,33*
€ 24,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,83*
€ 23,60
pro Meter
ab 3 Meter
€ 19,45*
€ 23,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,32*
€ 21,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,23*
€ 20,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,53*
€ 19,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.