Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PFM-PPQ-001 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Oval (L x B x H) 30 x 15.74 x 10.54mm NdFeB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X781861
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PFM-PPQ-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.54 mm
Länge:
30 mm
Breite:
15.74 mm
Typ:
PFM-PPQ-001
Material:
NdFeB + N35
Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Gehäuseform:
Oval
Remanenz (typ.):
1185 T
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,47*
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.