Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PFM-PPQ-001 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Oval (L x B x H) 30 x 15.74 x 10.54 mm NdFeB, N35 1185 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606468-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PFM-PPQ-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
PIC PFM-PPQ-001 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt Oval (L x B x H) 30 x 15.74 x 10.54 mm NdFeB,N35 1185 T

Kunststoffschwimmer-Magnet

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Oval · Material: NdFeB,N35 · Produktabmessung, Breite: 15.74 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.54 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Remanenz (typ.): 1185 T

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 15.74 x 10.54 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.54 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
15.74 mm
Marke:
PIC
Gehäuseform (Magnete):
Oval
Material:
NdFeB | N35
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
PFM-PPQ-001
Remanenz (typ.):
1185 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PFM-PPQ-001, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,55*
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 18,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.