Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff LWL-Steckverbinder FC684208R Toslink Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78124
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR684208R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder cliff
lwl empfänger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung (num.):
7 V
Herst.-Teilenr.:
FCR684208R
Montageart:
Print
Funktionen:
Toslink Empfänger
Anschluss:
ORJ-8
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Gehäusematerial:
PBT
Hersteller:
Cliff
Produkt-Art:
LWL-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC684208R, 805-1674, lwl polierscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,11*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,18*
1 Tag
140
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 7,42*
1 Tag
3620
1
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 7,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.