Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR684208R BUCHSE, OPTISCHER EMPFÄNGER ABGEW. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991612
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR684208R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder cliff
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 650 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: -
  • Übertragungsrate, max.: 16 Mbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR684208R, 2991612, 299-1612
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 3,49*
    € 7,38*
    1 Tag
    140
    1
    € 5,95*
    ab € 4,07*
    € 7,39*
    Lager 139
    2756
    1
    € 14,99*
    ab € 2,57*
    € 7,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.