Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7610-10023 Litze SILI-1V 1 x 2.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78048
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7610-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchst flexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Sauerstofffreie Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7610-10023
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
651 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.60 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
8000 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
SILI-1V
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze blau, Stäubli, SILI-1V, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,52*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.