Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23537T Massekabel 1 x 6mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78037
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23537T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung blau

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
23537T
Typ:
SK/SW/SH86
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
343 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
343 x 0.15 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
42 A
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Außen-Ø:
4.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Massekabel
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 5g6, AIV, SK/SW/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,97*
1 Tag
191
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,98*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.