Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m AIV 23537T Massekabel 1 x 6mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065215
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23537T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung blau
3m AIV 23537T Massekabel 1 x 6mm² Blau Meterware

AIV 23537T Massekabel 1 x 6 mm² Blau Meterware

Herst.-Teilenr.: 23537T
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Massekabel
Meterware: Ja
Litzenaufbau: 343 x 0.15 mm
Typ: SK/SW/SH86
Außen-Ø: 4.60 mm
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Farbe: blau
Leiteraufbau: 343 x 0.15 mm
Inhalt: Meterware
Produkt-Art: Massekabel
Herstellerfarbe: Blau
Abgepackt: Nein
Nennstrom: 42 A
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Hersteller-Nr.: 23537T
EAN: - - - - - - - - -
Wellen-Widerstand: 100 ?

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 5g6, AIV, 23537T, SK/SW/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, elektrodraht
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,97*
1 Tag
191
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,98*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.