Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 28786 GN-GE Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78019
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28786 GN-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
h07v-u 1x1,5 grün
Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28786 GN-GE
Material (Details):
Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht grün, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.