Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Hochtemperaturleitung 5G 2.50mm² Rot, Braun 460223-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77652
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     460223-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Gute Flexibiliät vereinfacht die Verlegung bei engen Platzverhältnissen. Das nach der Beflammung zurückbleibende SiO2-Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften. Adern in Lagen verseilt. Stahl- und Hüttenwerke, Zement- und Keramikwerke, Gießereien, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Ventilatorenbau, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung
Features:
-50 - +180 °C
Für Wärmeklasse H Anwendungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
460223-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 · Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
12.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig + Hitzebeständig
Herstellerfarbe:
Rot + Braun
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0250
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF
Isolationsmaterial:
Silikon
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 15,61*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,62*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,62*
7 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,30*
€ 31,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,34*
€ 18,25
pro Meter
ab 3 Meter
€ 15,08*
€ 17,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.