| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X77644 Herst.-Nr.: 35172/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eingesetzt wird diese Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Features: Twisted Pair DIN-Farbcode Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 35172/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze, feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 8.70 mm | Nennspannung (Details): | 250 V (nicht für Starkstromzwecke) | Besonderheiten: | Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | UNITRONIC® LiYY (TP) | Isolationsmaterial: | PVC | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 5 | Anzahl Adern: | 8 x | Produkt-Art: | Datenleitung | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04044774716909, 02050000195990, LAPP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,87* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 4,11* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 12,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|