Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 5G 1mm² Grau 1119205/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77502
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119205/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.
Features:
Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1119205/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7.10 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Torsionsbeständig
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,7606*
€ 0,9206*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,79348*
€ 0,96348*
15 Tage
500
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,8306*
€ 1,0006*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,86808*
€ 1,09808*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 4,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,05*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,47*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 20,05*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
178462
ab € 2,06*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.