Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510073 Litze H05V-K 1 x 1mm² Violett 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510073
EAN/GTIN:
     4044773393033
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510073
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Violett
AWG max.:
18
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h05v-k 1x1, 04044773393033, 02050000193507, 04044774699752, 4044774699752
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 23,83*
1 Tag
2
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 17,81*
€ 33,01*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 38,05*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 42,46*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,227* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,92*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.