Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 3 x 1mm² Schwarz 7027012-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77056
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.
Features:
Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
60 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7027012-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.30 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
3 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1mm², fly kabel, LAPP, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
347
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.