Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000023-1 Mantelleitung NYM-J 5G 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000023-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16000023-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
10.80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5mm² 500m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, LAPP, 515-1614
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1750
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 4,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,53*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,22*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.