Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1.50mm² Schwarz 7027000-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.
Features:
Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
60 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7027000-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
2 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2g1,5, fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², LAPP, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88515*
€ 1,19515*
50
€ 65,00*
ab € 0,914*
€ 1,234*
1 Tag
287
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.