| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X76821 Herst.-Nr.: 4512323S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Features: Feindrähtig Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb + weiß | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4512323S | Material (Details): | Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 250 m | Außen-Ø: | 2.60 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel | Prüfspannung: | 2000 V | Herstellerfarbe: | Gelb + Weiß | AWG max.: | 18 | Kabeltyp: | X05V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 300 V | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,25377* | € 0,34377* | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,26192* | € 0,35192* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,51* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 6,95* | ab € 0,40732* | € 0,703* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|