Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520095 Litze H07V-K 1 x 10mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X76800
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520095
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.80 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Orange
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lapp kabel h07v-k 1x10, h07v-k 10qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,11884*
€ 1,78884*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,99*
1 Tag
247
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,62*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,62*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,43*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.