Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52001889 Kabelverschraubung M6 Messing Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
lapp kabel kabelverschraubung messi...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19.7 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66 + IP68
Herst.-Teilenr.:
52001889
Typ:
SKINDICHT® MINI 6 x 1 FKM
Temperaturbereich:
-20 - +200 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Nickel
Klemm-Ø (max.):
3 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
9 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M6
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINDICHT® MINI 6 x 1 FKM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,85313*
€ 2,39313*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,904*
€ 2,454*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,29*
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.