Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X761071 Herst.-Nr.: 73220330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 250 V | Herst.-Teilenr.: | 73220330 | Leiteraufbau: | Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Betriebs-Spitzenspannung: | (nicht für Starkstromzwecke) 250 V | Außen-Ø: | 21 mm | Besonderheiten: | UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig + Ungeschirmt + hochflexibel | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | 1200 V | Kabeltyp: | UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y | Isolationsmaterial: | PUR | Querschnitt: | 12 x 0.14 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.14 mm² | Anzahl Adern: | 12 x | Produkt-Art: | Spiralkabel | Spirallänge (max.): | 400 mm | Spirallänge (min.): | 100 mm | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,09* | € 45,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,69* | € 45,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,26* | € 62,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,84* | € 78,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,08* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|