Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220330 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 100 mm / 400 mm 12 x 0.14 mm² Grau 1 Stück (73220330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220330 Signalkabel 0,4 m Grau
Lapp UNITRONIC 73220330 Signalkabel 0,4 m Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-5495178
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Produkttext

Spiralleitung mit PUR-Außenmantel für exakte Impulsübermittlung, ungeschirmt UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Nutzen - Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge - Für transportable Maschinen und Geräte geeignet - Übertragung von Steuer- und Messsignalen Anwendungsgebiete - Für Anforderungen der Elektronikbranche - In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik - Handling- und Messgeräte - Förder- und Transportanlagen Aufbau - Basis: UNITRONIC® FD P plus - Litze aus blanken Kupferdrähten - Aderisolation auf Polyolefin-Basis - Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung - Außenmantelfarbe: grau - Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm - Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,4 m
Produktfarbe  Grau
Kabelmaterial  Kupfer
Spiralaußendurchmesser  2,1 cm
Spirallänge (gedehnt)  40 cm
Spirallänge (nicht gedehnt)  10 cm
Kabeldurchmesser  5,9 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  12
Kerngröße  0,14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C
Flammhemmer  Ja
Anzahl  1
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
0,4 m
Produktfarbe:
Grau
Kabelmaterial:
Kupfer
Spiralaußendurchmesser:
2,1 cm
Spirallänge (gedehnt):
40 cm
Spirallänge (nicht gedehnt):
10 cm
Kabeldurchmesser:
5,9 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
12
Kerngröße:
0,14 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Flammhemmer:
Ja
Anzahl:
1
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, 73220330, lapp, unitronic®, spiral, lif2y11y, 0.14, grau, unitronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,59*
€ 45,76*
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 45,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 61,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,02*
€ 77,19*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.