| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X75954 Herst.-Nr.: 4530105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speziell bei der Verdrahtung von Messgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen, Sende- und Empfangsanlagen werden abgeschirmte Einzeladern eingesetzt. Features: Mit optimaler EMV Abschirmung Verzinnte Litze, feindrähtig Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiYCY. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Nennspannung: | 350 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4530105 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze aus verzinnten Kupferdrähten | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 4.50 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Geschirmt + Flexibel | Prüfspannung: | 1200 V | Herstellerfarbe: | Transparent | AWG max.: | 18 | Prüfzeichen: | VDE-Vorschrift: VDE 0812V | Kabeltyp: | LiYCY | Isolationsmaterial: | PVC | Querschnitt: | 1 x 1 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, 04044774727752, 02050000203282, LAPP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,97099* | € 1,22099* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,9886* | € 1,2386* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 1,25481* | € 1,55481* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,25* | € 1,99* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,46* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|