| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X75942 Herst.-Nr.: 28512/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung. Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032). Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. Features: DIN-Farbcode kleiner Außen-Ø Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 28512/1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze, feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 9.10 mm | Nennspannung (Details): | 250 V (nicht für Starkstromzwecke) | Besonderheiten: | Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Kieselgrau (RAL 7032) | Prüfzeichen: | In Anlehnung an VDE 0812 | Kabeltyp: | UNITRONIC® LiYY | Isolationsmaterial: | PVC | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Querschnitt: | 12 x 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 12 x | Produkt-Art: | Datenleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04044774709536, 02050000203732, LAPP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,47* | € 3,96* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 20,97* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|