Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 22605-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 5 x 0.34mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22605-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Der Aufbau der UNITRONIC® LiYY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYCY Leitungen, jedoch ist die Mantelfarbe dunkelgrau (chrome). Durch die UL/CSA-Approbation wird die Leitung für die Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen verwendet, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22605-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7drähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Außen-Ø:
5.90 mm
Nennspannung (Details):
300 V
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
22
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 3,07*
1 Tag
2297
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,36*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.