Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3 x 0.75mm² Transparent 1135803-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75896
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135803-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.
Features:
Nummerncodiert
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1135803-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
7.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,39014*
€ 1,73014*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8048*
€ 2,2148*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,31*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,25*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.