Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x0,75 tra TR100 gesch transp Ø7,9mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY3X0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x0,75 tra TR100 gesch transp Ø7,9mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x0,75 tra TR100 gesch transp Ø7,9mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     262-F121B59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135803/100
EAN/GTIN:
     4044774569499
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3x0,75 tra TR100 gesch transp Ø7,9mm Ziffer ÖLFLEXCLASSIC110CY3X0,75
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
100 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
transparent
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
158 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
47.4 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,39644*
€ 1,70644*
500
Frei Haus
ab € 1,389*
€ 1,709*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,30*
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,93*
2 Tage
218
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,70644*
€ 2,03066
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39644*
€ 1,66176
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,39644* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 170,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.