Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® ROBUST 210 Steuerleitung 2 x 1mm² Schwarz 21913-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75706
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21913-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2g1
ÖLFLEX® ROBUST 210 ist eine robuste farbcodierte Anschlussleitung, die im Bereich Geräte- und Apparatebau im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Besonders geschätzt werden die hervorragenden Produkteigenschaften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemischen Industrie sowie in Werkzeugmaschinen, Wäschereien, Autowaschanlagen, Kompostier- und Kläranlagen. Gegen ständige Reinigungsvorgänge mit Dampfstrahlern ist diese Leitung besonders resistent und langlebig.
Features:
Nummerncodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
21913-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach: VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
5.80 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + Halogenfrei
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
in Anlehnung an: Adern: VDE 0245/0250/0281, Mantel: VDE 0250/0281
Kabeltyp:
ÖLFLEX® ROBUST 210
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
2 x 1 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, LAPP, ÖLFLEX® ROBUST 210
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 4,70*
1 Tag
263
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,71*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.