Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73222346 Spiralkabel X05VVH8-F 1000mm / 3000mm 3G 1.50mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75586
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222346
EAN/GTIN:
     4044773456967
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1.
Robust und verschleißfest · Hohe Rückstellkraft · Auszugslänge dreifach zu angegebenen Block-Ruhezustand.
Features:
Für den Standard-Gebrauch
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
73222346
Leiteraufbau:
feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 350 V
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
X05VVH8-F
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3000 mm
Spirallänge (min.):
1000 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, 04044773456967, LAPP, X05VVH8-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.