| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X753681 Herst.-Nr.: 31799 EAN/GTIN: 7394287045018 |
| |
|
| | |
| Die Innovation aus Schweden. Professionell und vielfach bewährt ist die Zeckenschlinge eine einfache und effektive Lösung die Zecken bei Mensch und Tier zu entfernen. Die feine Schlinge wird um die Zecke angelegt und leicht angezogen, danach wird der Stift langsam gedreht und fertig, der Parasit ist raus. Das Drehen geht wesentlich schneller und sicherer, weil die Widerhaken am Saugrüssel der Zecke sich einfacher lösen. Somit wird die Zecke nicht unnötig gereizt oder gequetscht und die Übertragung von Krankheiten minimiert. Features: Effektiv, einfach und schnell Schlingenbreite 0,4 mm Empfohlen von Ärzten und Veterinären Hinweise: Funktionsweise: 1. Drücken Sie die Schlinge nach vorne und legen Sie diese um die Zecke, so nahe zur Haut wie möglich, wobei die Stiftspitze direkt neben der Zecke leicht in der Haut eingedrückt ist. 2. Knopf loslassen und den Stift nach oben richten. 3. Fließend langsame Stiftdrehung und die Zecke wegheben. Wunde säubern. Die Zecke aufheben, um einen Test auf z.B. Borrelien zu ermöglichen.
Wichtig: Die Zecke immer herausdrehen! Die Widerhaken am Stech- und Saugrüssel (Hypostom), die zum Festhalten dienen, lassen am leichtesten beim Drehen los. Beim Ziehen reißen die meisten Zecken ab. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Farbe: | weiß | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Zeckenschlinge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,83* | € 10,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 10,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,92* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|