Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3iX tick sling Zeckenschlinge Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602586-BP
Hersteller:
     3iX
Herst.-Nr.:
     31799
EAN/GTIN:
     7394287045018
Suchbegriffe:
3iX
31799
tick sling
Zecken
3iX tick sling Zeckenschlinge Weiß 1 St.

Zeckenschlinge

Effektiv, einfach und schnell
Schlingenbreite 0,4 mm
Empfohlen von Ärzten und Veterinären

Die Innovation aus Schweden.
Professionell und vielfach bewährt ist die Zeckenschlinge eine einfache und effektive Lösung die Zecken bei Mensch und Tier zu entfernen. Die feine Schlinge wird um die Zecke angelegt und leicht angezogen, danach wird der Stift langsam gedreht und fertig, der Parasit ist raus.
Das Drehen geht wesentlich schneller und sicherer, weil die Widerhaken am Saugrüssel der Zecke sich einfacher lösen. Somit wird die Zecke nicht unnötig gereizt oder gequetscht und die Übertragung von Krankheiten minimiert.

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß

Hinweis:
Funktionsweise:
1. Drücken Sie die Schlinge nach vorne und legen Sie diese um die Zecke, so nahe zur Haut wie möglich, wobei die Stiftspitze direkt neben der Zecke leicht in der Haut eingedrückt ist.
2. Knopf loslassen und den Stift nach oben richten.
3. Fließend langsame Stiftdrehung und die Zecke wegheben. Wunde säubern. Die Zecke aufheben, um einen Test auf z.B. Borrelien zu ermöglichen.

Wichtig: Die Zecke immer herausdrehen!
Die Widerhaken am Stech- und Saugrüssel (Hypostom), die zum Festhalten dienen, lassen am leichtesten beim Drehen los. Beim Ziehen reißen die meisten Zecken ab.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
3iX
Farbe:
weiß
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Zeckenschlinge
Weitere Suchbegriffe: Zeckenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,41*
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 10,56*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 21,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.