Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3iX tick sling Zeckenschlinge Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3iX
3iX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063944
Hersteller:
     3iX
Herst.-Nr.:
     X753681
EAN/GTIN:
     7394287045018
Suchbegriffe:
3iX
31799
tick sling
Zecken
3iX tick sling Zeckenschlinge Weiß 1St.

Effektiv, einfach und schnell
Schlingenbreite 0,4 mm
Empfohlen von Ärzten und Veterinären

Die Innovation aus Schweden.
Professionell und vielfach bewährt ist die Zeckenschlinge eine einfache und effektive Lösung die Zecken bei Mensch und Tier zu entfernen. Die feine Schlinge wird um die Zecke angelegt und leicht angezogen, danach wird der Stift langsam gedreht und fertig, der Parasit ist raus.
Das Drehen geht wesentlich schneller und sicherer, weil die Widerhaken am Saugrüssel der Zecke sich einfacher lösen. Somit wird die Zecke nicht unnötig gereizt oder gequetscht und die Übertragung von Krankheiten minimiert.

Kategorie: Zeckenschlinge
Geeignet für: Innen/Außen
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Zeckenschlinge
Hersteller-Nr.: 31799
EAN: 7394287045018
Impedanz: 107 ?
Kapazität: 46 pF/m

Weitere Suchbegriffe: Zeckenzieher, Zeckenentferner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 10,37*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,38*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 16,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.