Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600120-1 Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600120-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Diese schwere Gummileitung wird an schweren Geräten bei hoher Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser eingesetzt. Bei einer geschützten und festen Verlegung in Rohren oder Geräten ist die Leitung bis 1.000 Volt Wechselspannung zugelassen.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.
Features:
Die schwere Gummileitung
Farbcodiert
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600120-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
18 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 03g6, h07rn-f, h07rn-f 3x6, LAPP, 817-9016
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
286
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,68*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 10,75*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,82*
€ 11,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,13*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.