Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X74445 Herst.-Nr.: 73220110 EAN/GTIN: 4044773330113 |
| |
|
| | |
| Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. Features: Farbcodiert Abrieb- und schnittfest Polyurethan (PUR) Hinweise: Die max. Länge sind gerundete Werte + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Herst.-Teilenr.: | 73220110 | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 | Halogenfrei: | Ja | Ader-Identcode: | Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 | Außen-Ø: | 23 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel | Herstellerfarbe: | Gelb | Kabeltyp: | ÖLFLEX® SPIRAL 540 P | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -30 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 2 x 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Spiralkabel | Spirallänge (max.): | 5000 mm | Spirallänge (min.): | 1500 mm | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,07* | € 69,02* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,09* | € 69,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,54* | € 69,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,53* | € 70,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 57,43* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|