Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35688503 Herst.-Nr.: 73220110 EAN/GTIN: 4044773330113 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX-SPIRAL-540-P- 2X0,75/1500 73220110 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 2X0,75/1500 Spiralkabel 2X0.75 1500mm - 5000mm U 0/U: 300 / 500 V PUR Aderidentifizierung: Farben Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien Maschinenbau Raue Einsatzbedingungen Medizinische Geräte Bauindustrie Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | nein | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | gelb | Spirallänge (geschlossen): | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,09* | € 67,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,14* | € 68,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,49* | € 69,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,42* | € 70,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,30* | € 76,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|