Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160344 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1mm² Weiß, Blau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74384
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160344
EAN/GTIN:
     4044774695945
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Feindrähtig
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160344
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
AWG max.:
18
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x1, litze, aderleitung h07v-k, 04044774695945, 04044773384666
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,2494*
€ 0,3394*
4 Tage
2400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,25059*
€ 0,34059*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2576*
€ 0,3476*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4465*
€ 0,8028*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8028*
€ 0,95533
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.