Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726001 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74263
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4726001
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07z-k grün, litze, lappkabel h07z-k, LAPP, 721-0636
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,26298*
€ 0,35298*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,26423*
€ 0,35423*
100
€ 5,00*
ab € 0,2776*
€ 0,3776*
100
€ 5,95*
ab € 0,33845*
€ 0,45845*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.