| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X742581 Herst.-Nr.: RS12251 EAN/GTIN: 5024747122516 |
| | |
|
| | |
| Silikonfett für die Langzeitschmierung bei extremen Temperaturen. Konzipiert für die Schmierung von langsam laufenden Lagern, Schlitten, Spannmaschinen mit Verstellspindeln, ‘O’-Ringen usw. Das Fett besitzt hohe Durchschlagfestigkeit, ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Gase und kann als elektrisches Isolier- und Füllmittel verwendet werden. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 85 g | Temperaturbereich: | -40 - 200 °C °C | Max. Temperatur: | 200 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Silikonfett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,94* | € 36,30* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,48* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 85 Gramm (ab € 0,28165* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|