| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X74212 Herst.-Nr.: 4512232S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Features: Feindrähtig Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4512232S | Material (Details): | Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 250 m | Außen-Ø: | 2.40 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel | Prüfspannung: | 2000 V | Herstellerfarbe: | Blau + Schwarz | AWG max.: | 20 | Kabeltyp: | X05V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 300 V | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,20788* | € 0,28788* | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,21424* | € 0,29424* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,43* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 6,95* | ab € 0,33464* | € 0,59788* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,64* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|