Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 28796 BR Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74171
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28796 BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
2,5 mm² schaltdraht
Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28796 BR
Material (Details):
Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.10 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, helukabel schaltdraht, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.