Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4126007S Litze LiY 1 x 0.25mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74169
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126007S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
900 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4126007S
Material (Details):
PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
1.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze, LAPP, LiY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
€ 7,90*
ab € 0,08642*
€ 0,12902*
4 Tage
250
250
€ 6,40*
ab € 0,08683*
€ 0,12953*
250
€ 5,00*
ab € 0,08818*
€ 0,13148*
250
€ 6,90*
ab € 0,0927*
€ 0,1745*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 70 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 210000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.