Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X74140 Herst.-Nr.: 4726024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln. Features: Flammwidrig nach IEC 60332-2-2 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4726024 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 | Halogenfrei: | Ja | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 5.50 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Blau | Prüfzeichen: | Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 | Kabeltyp: | H07Z-K | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 6 mm² | Querschnitt (je Ader): | 6 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,88447* | € 1,13447* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,938* | € 1,198* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,45* | € 3,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,69* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|