Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4512382S Litze X05V-K 1 x 0.75mm² Orange, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74130
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512382S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Features:
Feindrähtig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange + schwarz
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4512382S
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Orange + Schwarz
AWG max.:
20
Kabeltyp:
X05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20701*
€ 0,28701*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21932*
€ 0,29932*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.