Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X74119 Herst.-Nr.: 1600012/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton. Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1600012/1 | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Außen-Ø: | 9.90 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | VDE 0250 Teil 204 | Kabeltyp: | NYM-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Querschnitt: | 1 x 16 mm² | Querschnitt (je Ader): | 16 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Mantelleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,18* | € 8,08* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 4,80* | € 8,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,88* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|