Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 852-1 Koaxialkabel 75Ω 105 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73858
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 852-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Breite:
10.4 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
AC 852-1
Typ:
Koax
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.7 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
dreifach geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter + Zwillingsleitun
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz)
Schirmungsmaß größer als:
105 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Normen:
INTSA0306
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,37*
1 Tag
290
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,39*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,17*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.