| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X73708 Herst.-Nr.: 60.7004-10029 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 60.7004-10029 | Isolierung: | PVC | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 129 x 0.07 mm | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 2.10 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Prüfspannung: | 2200 V/AC | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabeltyp: | FLEXI-E | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,36* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,21* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,21* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|