Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4725071 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4725071
Typ:
H05Z-K 90°C
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus blanken Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Violett
Prüfzeichen:
Gem VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H05Z-K
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, LAPP, H05Z-K 90°C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13237*
€ 0,18937*
100
€ 5,00*
ab € 0,1363*
€ 0,1943*
100
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,337*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 1,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.